https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HS8-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJneE9DOHhNREk0TnpJeU1EWTFOREV4TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlVemhmTVY5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlYWI1MzE3YjVkYWRkODM1OTE2MDU0MzE2NTE0NTVmMzA4ZjM4M2I4YjVhOWY0ZWFiYTUxNTVmNTEyMmI5OTc5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HS8-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJneE9DOHhNREk0TnpJeU1EWTFOREV4TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlVemhmTVY5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlYWI1MzE3YjVkYWRkODM1OTE2MDU0MzE2NTE0NTVmMzA4ZjM4M2I4YjVhOWY0ZWFiYTUxNTVmNTEyMmI5OTc5
SKF
SKF
1243528 / 12.438X14.438X0.787 HS8 R
SKF SKF
描述
SKF 1243528 / 12.438X14.438X0.787 HS8 R
12-7/16" Shaft Dia; 14-7/16" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
制造商部件号
1243528 / 12.438X14.438X0.787 HS8 R
BDI部件号
22780121
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1243528-12-438X14-438X0-787-HS8-R/p/22780121
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311503549
重量 / Kilogram
0.79
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS8
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS8
其它特点
1 Butt Joint | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1243528
重量/磅
1.742
详细描述
12-7/16" Shaft Dia; 14-7/16" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
实际宽度
0.787 英寸 | 19.99 毫米
轴直径
12.438 英寸 | 315.925 毫米
安装
14.438英寸 | 366.725毫米
名义宽度
0.787 英寸 | 19.99 毫米