SKF
SKF
12536 / 1.25X2.1X0.46 CRSH R
SKF SKF
描述
SKF 12536 / 1.25X2.1X0.46 CRSH R
Lip Seal; 1-1/4" Shaft Dia; 2.1" Housing Bore; 0.46" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.46" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSH Seal Design Code
制造商部件号
12536 / 1.25X2.1X0.46 CRSH R
BDI部件号
1240885
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/12536-1-25X2-1X0-46-CRSH-R/p/1240885
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311168359
重量 / Kilogram
0.053
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSH
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSH
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
12536
详细描述
Lip Seal; 1-1/4" Shaft Dia; 2.1" Housing Bore; 0.46" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.46" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSH Seal Design Code
名义宽度
0.46 英寸 | 11.684 毫米
实际宽度
0.46 英寸 | 11.684 毫米
安装
2.1英寸 | 53.34毫米
轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米