SKF
SKF
1259268 / 320X360X12 HS8 H
SKF SKF
描述
SKF 1259268 / 320X360X12 HS8 H
320MM Shaft Dia; 360MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case Construction; HS8 Seal Design Code
制造商部件号
1259268 / 320X360X12 HS8 H
BDI部件号
1250354
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1259268-320X360X12-HS8-H/p/1250354
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576163203
重量 / Kilogram
0.964
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS8
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS8
其它特点
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
320X360X12 HS8 H
重量/磅
2.478
详细描述
320MM Shaft Dia; 360MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case Construction; HS8 Seal Design Code
轴直径
12.598 英寸 | 320 毫米
名义宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
安装
14.173英寸 | 360毫米
实际宽度
0.472 英寸 | 12 毫米