SKF
SKF
125X155X14 HMS1 R
SKF SKF
描述
SKF 125X155X14 HMS1 R
Lip Seal; 125MM Shaft Dia; 155MM Housing Bore; 14MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 14MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS1 Seal Design Code
制造商部件号
125X155X14 HMS1 R
BDI部件号
17229010
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/125X155X14-HMS1-R/p/17229010
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311037174
重量 / Kilogram
0.228
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMS1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
125X155X14 HMS1 R
重量/磅
0.503
详细描述
Lip Seal; 125MM Shaft Dia; 155MM Housing Bore; 14MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 14MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS1 Seal Design Code
实际宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
名义宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
轴直径
4.921 英寸 | 125 毫米
安装
6.102英寸 | 155毫米