12685 / 1.25X4.305X0.484 J6 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-J6-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJobU1TODVOak13TURFeU9EQXhNRFUwTG1wd1p3fDJlNmQwZWFlM2E3ZWMyY2FjYTZjY2RmM2E4Y2MwZGQ1M2QwNWNmZGM4Njk1NDRiMTk4ZmM5MmE1N2FlY2YxMDc
1240937 油封 

SKF SKF

12685 / 1.25X4.305X0.484 J6 R

描述

SKF 12685 / 1.25X4.305X0.484 J6 R

Lip Seal; 1-1/4" Shaft Dia; 4.305" Housing Bore; 31/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 31/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; J6 Seal Design Code

制造商部件号

12685 / 1.25X4.305X0.484 J6 R

BDI部件号
1240937

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311011600
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_J6
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
J6
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
12685
重量/磅
0.396
详细描述
Lip Seal; 1-1/4" Shaft Dia; 4.305" Housing Bore; 31/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 31/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; J6 Seal Design Code
轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
实际宽度
0.484 英寸 | 12.294 毫米
安装
4.305英寸 | 109.347毫米
名义宽度
0.484 英寸 | 12.294 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新