SKF
SKF
12693 / 1.266X1.632X0.5 CRWASPL P
SKF SKF
描述
SKF 12693 / 1.266X1.632X0.5 CRWASPL P
Lip Seal; 1-17/64" Shaft Dia; 1.632" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA-SPL Seal Design Code
制造商部件号
12693 / 1.266X1.632X0.5 CRWASPL P
BDI部件号
1240939
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/12693-1-266X1-632X0-5-CRWASPL-P/p/1240939
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311011624
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA-SPL
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWA-SPL
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
12693
重量/磅
0.038
详细描述
Lip Seal; 1-17/64" Shaft Dia; 1.632" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA-SPL Seal Design Code
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
1.632英寸 | 41.453毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
1.266 英寸 | 32.156 毫米