https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRSA1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmcwTlM4eE1EYzJPRGs0T0Rjd01EY3dNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBOU1UwRXhYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDlmODI4ZGUyY2I0ZGZiYzE2NjQzMTNkOWIyNDQzNGJlYWI3NDVjYzBjMGNhOWFkNDI0ZmQ5ZmE4Y2MyMDgyNTY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRSA1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmcwTlM4eE1EYzJPRGs0T0Rjd01EY3dNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBOU1UwRXhYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDlmODI4ZGUyY2I0ZGZiYzE2NjQzMTNkOWIyNDQzNGJlYWI3NDVjYzBjMGNhOWFkNDI0ZmQ5ZmE4Y2MyMDgyNTY
SKF
SKF
126X147X11 CRSA1 R
SKF SKF
描述
SKF 126X147X11 CRSA1 R
Lip Seal; 126MM Shaft Dia; 147MM Housing Bore; 11MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 11MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRSA1 Seal Design Code
制造商部件号
126X147X11 CRSA1 R
BDI部件号
1240946
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/126X147X11-CRSA1-R/p/1240946
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311885249
重量 / Kilogram
0.179
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSA1
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
126X147X11 CRSA1 R
重量/磅
0.395
详细描述
Lip Seal; 126MM Shaft Dia; 147MM Housing Bore; 11MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 11MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRSA1 Seal Design Code
安装
5.787英寸 | 147毫米
轴直径
4.961 英寸 | 126 毫米
实际宽度
0.433 英寸 | 11 毫米
名义宽度
0.433 英寸 | 11 毫米