https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA7-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJoak1TOHhNREE1TURBMU9EazBNRFEwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlUVk5CTjE4eVgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDA5NzI1OTlhYzIxNjU1NTQ4MjczMmE3NjQzZDc0YWQzODQ3OTJmNjAxMmIwYjUwOWM0NWVmMjkzMjNiOWE5NGE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA7-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJoak1TOHhNREE1TURBMU9EazBNRFEwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlUVk5CTjE4eVgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDA5NzI1OTlhYzIxNjU1NTQ4MjczMmE3NjQzZDc0YWQzODQ3OTJmNjAxMmIwYjUwOWM0NWVmMjkzMjNiOWE5NGE
SKF
SKF
12720 / 1.26X1.89X0.315 HMSA7 P
SKF SKF
描述
SKF 12720 / 1.26X1.89X0.315 HMSA7 P
1.26" Shaft Dia; 1.89" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
制造商部件号
12720 / 1.26X1.89X0.315 HMSA7 P
BDI部件号
22779327
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/12720-1-26X1-89X0-315-HMSA7-P/p/22779327
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311465953
重量 / Kilogram
0.022
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA7
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA7
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
12720
重量/磅
0.048
详细描述
1.26" Shaft Dia; 1.89" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
轴直径
1.26 英寸 | 32.004 毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
安装
1.89英寸 | 48.006毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米