SKF
SKF
1288322 / 12.875X14.5X0.688 HDS2 R
SKF SKF
描述
SKF 1288322 / 12.875X14.5X0.688 HDS2 R
Lip Seal; 12-7/8" Shaft Dia; 14-1/2" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
制造商部件号
1288322 / 12.875X14.5X0.688 HDS2 R
BDI部件号
1241082
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1288322-12-875X14-5X0-688-HDS2-R/p/1241082
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311120548
重量 / Kilogram
2.38
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS2
其它特点
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1288322
重量/磅
5.271
详细描述
Lip Seal; 12-7/8" Shaft Dia; 14-1/2" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
安装
14.5英寸 | 368.3毫米
实际宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
轴直径
12.875 英寸 | 327.025 毫米
名义宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米