SKF
SKF
128X150X15 CRSH13 R
SKF SKF
描述
SKF 128X150X15 CRSH13 R
128MM Shaft Dia; 150MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSH13 Seal Design Code
制造商部件号
128X150X15 CRSH13 R
BDI部件号
22778552
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/128X150X15-CRSH13-R/p/22778552
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579046190
重量 / Kilogram
0.224
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSH13
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSH13
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
128X150X15 CRSH13 R
重量/磅
0.493
详细描述
128MM Shaft Dia; 150MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSH13 Seal Design Code
轴直径
5.039 英寸 | 128 毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
安装
5.906英寸 | 150毫米
实际宽度
0.591 英寸 | 15 毫米