SKF
SKF
12907 / 1.301X2.046X0.492 CRWA1 R
SKF SKF
描述
SKF 12907 / 1.301X2.046X0.492 CRWA1 R
Lip Seal; 1.301" Shaft Dia; 2.046" Housing Bore; 0.49" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.492" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
制造商部件号
12907 / 1.301X2.046X0.492 CRWA1 R
BDI部件号
1241121
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/12907-1-301X2-046X0-492-CRWA1-R/p/1241121
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311011945
重量 / Kilogram
0.033
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWA1
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
12907
重量/磅
0.109
详细描述
Lip Seal; 1.301" Shaft Dia; 2.046" Housing Bore; 0.49" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.492" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
轴直径
1.301 英寸 | 33.045 毫米
名义宽度
0.49 英寸 | 12.446 毫米
安装
2.046英寸 | 51.968毫米
实际宽度
0.492 英寸 | 12.497 毫米