12912 / 1.299X2.205X0.315 HMSA35 P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA35-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJoaFpTOHhNRGN4TVRNd01URXlPREl5TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV6TlY4elh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2VjODBlNDhlZDM0NjNhYmMyOWVhNDgyMTQ2YzYzMDlhN2EyNTM3NzNkOTNjZDI0YWJmZTg5ZjQ3NTllYTQ3Yw
1241122 油封 

SKF SKF

12912 / 1.299X2.205X0.315 HMSA35 P

描述

SKF 12912 / 1.299X2.205X0.315 HMSA35 P

Lip Seal; 1.299" Shaft Dia; 2.205" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA35 Seal Design Code

制造商部件号

12912 / 1.299X2.205X0.315 HMSA35 P

BDI部件号
1241122

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311173544
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA35
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA35
其它特点
Internal and External Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
12912
重量/磅
0.096
详细描述
Lip Seal; 1.299" Shaft Dia; 2.205" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA35 Seal Design Code
轴直径
1.299 英寸 | 32.995 毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
安装
2.205英寸 | 56.007毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新