12925 / 1.301X2.621X1.331 HMSW108 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSW108-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJneE5pOHhNRGN4TVRNd05EQTNOek0wTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMWN4TURoZk1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiNzEwNWU3YWI0ZmI3ZDcyOTBkYzY4YjUxNjQ5NTQwYTYwN2E3NWQwN2I1NzVjYzJmMGZmMDYyNTMyNDViMTY1
1241123 油封 

SKF SKF

12925 / 1.301X2.621X1.331 HMSW108 R

描述

SKF 12925 / 1.301X2.621X1.331 HMSW108 R

Lip Seal; 1.301" Shaft Dia; 2.621" Housing Bore; 1.331" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.331" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSW108 Seal Design Code

制造商部件号

12925 / 1.301X2.621X1.331 HMSW108 R

BDI部件号
1241123

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311011952
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSW108
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSW108
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
12925
重量/磅
0.187
详细描述
Lip Seal; 1.301" Shaft Dia; 2.621" Housing Bore; 1.331" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.331" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSW108 Seal Design Code
实际宽度
1.331 英寸 | 33.807 毫米
名义宽度
1.331 英寸 | 33.807 毫米
安装
2.621英寸 | 66.573毫米
轴直径
1.301 英寸 | 33.045 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新