1300973 / 13X15.375X1.375 HDSE2 DD https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDSE2-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJoa015OHhNRGN4TVRNd01qY3dNVEE0Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVMFV5WHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0ZjYzNzMyNjAyZTM2OWFlN2Y3NjU3MWEyNTZiNmQ3MTE0NDA2MjkxZDI0ZTY1MjhlMWU3YTc5ZmVkOWEyYzg0
1241238 油封 

SKF SKF

1300973 / 13X15.375X1.375 HDSE2 DD

描述

SKF 1300973 / 13X15.375X1.375 HDSE2 DD

13" Shaft Dia; 15-3/8" Housing Bore; 1-3/8" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 1-3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSE2 Seal Design Code

制造商部件号

1300973 / 13X15.375X1.375 HDSE2 DD

BDI部件号
1241238

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311121101
重量 / Kilogram
3.32
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSE2
凸缘材料
Carboxylated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSE2
其它特点
Large | With Inner Case | With Spring Lock and Spring-Cover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1300973
重量/磅
8.111
详细描述
13" Shaft Dia; 15-3/8" Housing Bore; 1-3/8" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 1-3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSE2 Seal Design Code
实际宽度
1.375 英寸 | 34.925 毫米
名义宽度
1.375 英寸 | 34.925 毫米
轴直径
13 英寸 | 330.2 毫米
安装
15.375英寸 | 390.525毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新