DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
1301451KMY-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 1301451KMY-BX
1.3" Shaft Dia; 1.459" Housing Bore; 0.15" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.15" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; KM Seal Design Code
制造商部件号
1301451KMY-BX
BDI部件号
877028
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1301451KMY-BX/p/877028
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886219156
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_KM
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
KM
其它特点
Fully Rubberized Inner Case
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1301451KMY
详细描述
1.3" Shaft Dia; 1.459" Housing Bore; 0.15" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.15" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; KM Seal Design Code
安装
1.459英寸 | 37.059毫米
轴直径
1.3 英寸 | 33.02 毫米
名义宽度
0.15 英寸 | 3.81 毫米
实际宽度
0.15 英寸 | 3.81 毫米