https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMS15-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJnd015OHhNRGN4TVRNeE1qa3lORGN3TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VekUxWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNWNkNjllNWIxMTM1NDc1ODYzOGM4OTdmNWM4Yzk2NDkyNTUyZjcwY2M3MjcwMmQ1YzMwZTY1NDdkMTYxZDdk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMS15-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJnd015OHhNRGN4TVRNeE1qa3lORGN3TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VekUxWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNWNkNjllNWIxMTM1NDc1ODYzOGM4OTdmNWM4Yzk2NDkyNTUyZjcwY2M3MjcwMmQ1YzMwZTY1NDdkMTYxZDdk
SKF
SKF
13168 / 1.313X2.281X1.15 HMS15 R
SKF SKF
描述
SKF 13168 / 1.313X2.281X1.15 HMS15 R
Lip Seal; 1-5/16" Shaft Dia; 2-9/32" Housing Bore; 1.15" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.15" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS15 Seal Design Code
制造商部件号
13168 / 1.313X2.281X1.15 HMS15 R
BDI部件号
1241343
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/13168-1-313X2-281X1-15-HMS15-R/p/1241343
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311012126
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS15
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMS15
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
13168
重量/磅
0.26
详细描述
Lip Seal; 1-5/16" Shaft Dia; 2-9/32" Housing Bore; 1.15" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.15" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS15 Seal Design Code
安装
2.281英寸 | 57.937毫米
名义宽度
1.15 英寸 | 29.21 毫米
实际宽度
1.15 英寸 | 29.21 毫米
轴直径
1.313 英寸 | 33.35 毫米