DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
131831UVM-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 131831UVM-BX
1-3/8" Shaft Dia; 1.834" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; UVM Seal Design Code
制造商部件号
131831UVM-BX
BDI部件号
890052
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/131831UVM-BX/p/890052
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886024125
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_UVM
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
UVM
其它特点
Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
131831UVM
重量/磅
0.01892
详细描述
1-3/8" Shaft Dia; 1.834" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; UVM Seal Design Code
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
安装
1.834英寸 | 46.584毫米
名义宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
实际宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米