SKF
SKF
1320X1380X38 HDSD72 HV
SKF SKF
描述
SKF 1320X1380X38 HDSD72 HV
1320MM Shaft Dia; 1380MM Housing Bore; 38MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 38MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HDSD72 Seal Design Code
制造商部件号
1320X1380X38 HDSD72 HV
BDI部件号
1241366
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1320X1380X38-HDSD72-HV/p/1241366
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311456890
重量 / Kilogram
30.33
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSD72
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HDSD72
其它特点
2 Springs
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1320X1380X38 HDSD72 HV
详细描述
1320MM Shaft Dia; 1380MM Housing Bore; 38MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 38MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HDSD72 Seal Design Code
名义宽度
1.496 英寸 | 38 毫米
轴直径
51.969 英寸 | 1320 毫米
实际宽度
1.496 英寸 | 38 毫米
安装
54.331英寸 | 1380毫米