13225TB-H-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-TBH-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJoaU5pOHhNRFF3TkRJMU5EYzNOek0zTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVVRa2hmTWw5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4MTg4MWFlYmM2ZGU5NGZlNjg2ZWM3ZWJkMjY4YTMyZGM5OWJhZWVlMDFiYzU3OWJkMjU3NGFiZDlkNzEyYmJl
21929406 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

13225TB-H-BX

描述

DICHTOMATIK 13225TB-H-BX

1.3" Shaft Dia; 2.2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB-H Seal Design Code

制造商部件号

13225TB-H-BX

BDI部件号
21929406

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886266426
重量 / Kilogram
0.028
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TB-H
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
13225TB-H
详细描述
1.3" Shaft Dia; 2.2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB-H Seal Design Code
轴直径
1.3 英寸 | 33.02 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
2.2英寸 | 55.88毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新