DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
132283SP-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 132283SP-BX
1.317" Shaft Dia; 2-9/32" Housing Bore; 29/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 29/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SP Seal Design Code
制造商部件号
132283SP-BX
BDI部件号
902453
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/132283SP-BX/p/902453
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886025740
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_SP
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
SP
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
132283SP
重量/磅
0.07679
详细描述
1.317" Shaft Dia; 2-9/32" Housing Bore; 29/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 29/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SP Seal Design Code
名义宽度
0.906 英寸 | 23.012 毫米
轴直径
1.317 英寸 | 33.452 毫米
安装
2.281英寸 | 57.937毫米
实际宽度
0.906 英寸 | 23.012 毫米