https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CRS-SPL-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmd5WWk4eE1EYzJPVEE1TnpnMU1Ea3hNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5RFVsTmZVMUJNWHpGZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2Y5NWU5MTllZGNkNzMzMWM0MzBiMWRkZTQ3NjhmY2U4OTQ0MGY2NDZjYzg1NTJlZTJhY2M1ZjFmOTBiNDQxNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CRS-SPL-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmd5WWk4eE1EYzJPVEE1TnpnMU1Ea3hNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5RFVsTmZVMUJNWHpGZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2Y5NWU5MTllZGNkNzMzMWM0MzBiMWRkZTQ3NjhmY2U4OTQ0MGY2NDZjYzg1NTJlZTJhY2M1ZjFmOTBiNDQxNQ
SKF
SKF
13495 / 1.358X2.756X1.602 CRS-SPL P
SKF SKF
描述
SKF 13495 / 1.358X2.756X1.602 CRS-SPL P
Lip Seal; 1.358" Shaft Dia; 2.756" Housing Bore; 1.602" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1.602" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRS-SPL Seal Design Code
制造商部件号
13495 / 1.358X2.756X1.602 CRS-SPL P
BDI部件号
1241589
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/13495-1-358X2-756X1-602-CRS-SPL-P/p/1241589
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311195393
重量 / Kilogram
0.058
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRS-SPL
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRS-SPL
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
13495
重量/磅
0.127
详细描述
Lip Seal; 1.358" Shaft Dia; 2.756" Housing Bore; 1.602" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1.602" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRS-SPL Seal Design Code
名义宽度
1.602 英寸 | 40.691 毫米
安装
2.756英寸 | 70.002毫米
实际宽度
1.602 英寸 | 40.691 毫米
轴直径
1.358 英寸 | 34.493 毫米