13508 / 1.375X4.555X0.547 J8 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-J8-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJneFlpODVOak13TURFMU1qSTFPRGcyTG1wd1p3fDcwNWMyODg3OWEyNmUwNmRlZDk2M2EyOWY2ZDk2YTBiNDYyZTk5ZTJmY2Q1Y2UxOWMxNzNkMzdkOTg0YzhiY2M
1241681 油封 

SKF SKF

13508 / 1.375X4.555X0.547 J8 R

描述

SKF 13508 / 1.375X4.555X0.547 J8 R

1-3/8" Shaft Dia; 4.555" Housing Bore; 35/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 35/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; J8 Seal Design Code

制造商部件号

13508 / 1.375X4.555X0.547 J8 R

BDI部件号
1241681

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311012423
重量 / Kilogram
0.191
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_J8
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
J8
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
13508
重量/磅
0.421
详细描述
1-3/8" Shaft Dia; 4.555" Housing Bore; 35/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 35/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; J8 Seal Design Code
安装
4.555英寸 | 115.697毫米
实际宽度
0.547 英寸 | 13.894 毫米
名义宽度
0.547 英寸 | 13.894 毫米
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新