135214DM https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-DM-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJoalpDOHhNRGN4TVRNeE5EWTVOREUzTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOUVUVjh5WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5ZWUzMWY5ZWY0ZmI4NDZkYTEzOWFmYmYyYzU4YmMyNTBiMWZjYjg2NGFjN2JiNjFmYjgxZTFhNjI4NjlmYjli
877651 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

135214DM

描述

DICHTOMATIK 135214DM

1.35" Shaft Dia; 2.181" Housing Bore; 0.495" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.495" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Stainless Steel Case; DM Seal Design Code

制造商部件号

135214DM

BDI部件号
877651

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
0.035
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_DM
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Stainless Steel
密封设计编码
DM
其它特点
Fully Rubberized Inner Case | 2 Springs
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
135214DM
详细描述
1.35" Shaft Dia; 2.181" Housing Bore; 0.495" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.495" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Stainless Steel Case; DM Seal Design Code
安装
2.181英寸 | 55.397毫米
名义宽度
0.495 英寸 | 12.573 毫米
轴直径
1.35 英寸 | 34.29 毫米
实际宽度
0.495 英寸 | 12.573 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新