SKF
SKF
13533 / 1.375X1.834X0.188 HM8 R
SKF SKF
描述
SKF 13533 / 1.375X1.834X0.188 HM8 R
Lip Seal; 1-3/8" Shaft Dia; 1.834" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HM8 Seal Design Code
制造商部件号
13533 / 1.375X1.834X0.188 HM8 R
BDI部件号
1241696
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/13533-1-375X1-834X0-188-HM8-R/p/1241696
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311012508
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM8
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HM8
其它特点
Bore-Tite on OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
13533
重量/磅
0.072
详细描述
Lip Seal; 1-3/8" Shaft Dia; 1.834" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HM8 Seal Design Code
安装
1.834英寸 | 46.584毫米
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
名义宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
实际宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米