https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HS4-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmczTnk4eE1EYzNNREkyTmpFNU16azFNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVV6UmZNVjlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDIzZjdmNzI4NzA3YzJlZDY3OGEzZTNiZGZmODY5NzlhNTA5NmRlZDk3M2IyMGUzNzQ4ODg4NTdmM2M2NjY5ZTA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HS4-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmczTnk4eE1EYzNNREkyTmpFNU16azFNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVV6UmZNVjlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDIzZjdmNzI4NzA3YzJlZDY3OGEzZTNiZGZmODY5NzlhNTA5NmRlZDk3M2IyMGUzNzQ4ODg4NTdmM2M2NjY5ZTA
SKF
SKF
135X161X13 HS4 H
SKF SKF
描述
SKF 135X161X13 HS4 H
135MM Shaft Dia; 161MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS4 Seal Design Code
制造商部件号
135X161X13 HS4 H
BDI部件号
22779631
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/135X161X13-HS4-H/p/22779631
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311482165
重量 / Kilogram
0.21
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS4
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS4
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
135X161X13 HS4 H
重量/磅
0.465
详细描述
135MM Shaft Dia; 161MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS4 Seal Design Code
轴直径
5.315 英寸 | 135 毫米
安装
6.339英寸 | 161毫米
实际宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
名义宽度
0.512 英寸 | 13 毫米