https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CRS-SPL-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmd5WWk4eE1EYzJPVEE1TnpnMU1Ea3hNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5RFVsTmZVMUJNWHpGZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2Y5NWU5MTllZGNkNzMzMWM0MzBiMWRkZTQ3NjhmY2U4OTQ0MGY2NDZjYzg1NTJlZTJhY2M1ZjFmOTBiNDQxNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CRS-SPL-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmd5WWk4eE1EYzJPVEE1TnpnMU1Ea3hNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5RFVsTmZVMUJNWHpGZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2Y5NWU5MTllZGNkNzMzMWM0MzBiMWRkZTQ3NjhmY2U4OTQ0MGY2NDZjYzg1NTJlZTJhY2M1ZjFmOTBiNDQxNQ
SKF
SKF
13608 / 1.375X1.982X0.192 CRS-SPL R
SKF SKF
描述
SKF 13608 / 1.375X1.982X0.192 CRS-SPL R
1-3/8" Shaft Dia; 1.982" Housing Bore; 0.192" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.192" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRS-SPL Seal Design Code
制造商部件号
13608 / 1.375X1.982X0.192 CRS-SPL R
BDI部件号
22779006
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/13608-1-375X1-982X0-192-CRS-SPL-R/p/22779006
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311449410
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRS-SPL
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRS-SPL
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
13608
重量/磅
0.042
详细描述
1-3/8" Shaft Dia; 1.982" Housing Bore; 0.192" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.192" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRS-SPL Seal Design Code
安装
1.982英寸 | 50.343毫米
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
名义宽度
0.192 英寸 | 4.877 毫米
实际宽度
0.192 英寸 | 4.877 毫米