1360X1400X18 HS8 V https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HS8-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJneE9DOHhNREk0TnpJeU1EWTFOREV4TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlVemhmTVY5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlYWI1MzE3YjVkYWRkODM1OTE2MDU0MzE2NTE0NTVmMzA4ZjM4M2I4YjVhOWY0ZWFiYTUxNTVmNTEyMmI5OTc5
22779767 油封 

SKF SKF

1360X1400X18 HS8 V

描述

SKF 1360X1400X18 HS8 V

1360MM Shaft Dia; 1400MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code

制造商部件号

1360X1400X18 HS8 V

BDI部件号
22779767

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311490474
重量 / Kilogram
3.32
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS8
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS8
其它特点
1 Butt Joint | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1360X1400X18 HS8 V
重量/磅
7.333
详细描述
1360MM Shaft Dia; 1400MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
名义宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
实际宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
轴直径
53.543 英寸 | 1360 毫米
安装
55.118英寸 | 1400毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新