SKF
SKF
13644 / 1.378X2.244X0.354 HMSA92 P
SKF SKF
描述
SKF 13644 / 1.378X2.244X0.354 HMSA92 P
1.378" Shaft Dia; 2.244" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92 Seal Design Code
制造商部件号
13644 / 1.378X2.244X0.354 HMSA92 P
BDI部件号
22779201
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/13644-1-378X2-244X0-354-HMSA92-P/p/22779201
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311459907
重量 / Kilogram
0.031
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA92
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA92
其它特点
Internal and External Lip | Single External Lip Without Spring
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
13644
重量/磅
0.069
详细描述
1.378" Shaft Dia; 2.244" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92 Seal Design Code
轴直径
1.378 英寸 | 35.001 毫米
名义宽度
0.354 英寸 | 8.992 毫米
实际宽度
0.354 英寸 | 8.992 毫米
安装
2.244英寸 | 56.998毫米