DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
13719323PSZ-H-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 13719323PSZ-H-BX
1.37" Shaft Dia; 1.93" Housing Bore; 0.23" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.23" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SZ-H Seal Design Code
制造商部件号
13719323PSZ-H-BX
BDI部件号
21929408
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/13719323PSZ-H-BX/p/21929408
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886267300
重量 / Kilogram
0.013
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRW7
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
SZ-H
其它特点
Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
13719323PSZ-H
详细描述
1.37" Shaft Dia; 1.93" Housing Bore; 0.23" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.23" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SZ-H Seal Design Code
安装
1.93英寸 | 49.022毫米
轴直径
1.37 英寸 | 34.798 毫米
名义宽度
0.23 英寸 | 5.842 毫米
实际宽度
0.23 英寸 | 5.842 毫米