13735 / 1.378X2.244X0.601 HMSA16 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA16-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnMk55OHhNRGN4TVRNd05UWTFNREl3Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV4Tmw4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmQ4NTM2NzE2NjQ3ZjNlZWUwMDQyNTk2MTA3YWMwMTE1OGZmZjdlZmIxODg3MmY0OTk3N2JhNThiNmQ3ZmI5OA
1241752 油封 

SKF SKF

13735 / 1.378X2.244X0.601 HMSA16 R

描述

SKF 13735 / 1.378X2.244X0.601 HMSA16 R

Lip Seal; 1.378" Shaft Dia; 2.244" Housing Bore; 0.601" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.601" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA16 Seal Design Code

制造商部件号

13735 / 1.378X2.244X0.601 HMSA16 R

BDI部件号
1241752

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311287142
重量 / Kilogram
0.046
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA16
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA16
其它特点
Without Inner Case | Flanged OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
13735
重量/磅
0.144
详细描述
Lip Seal; 1.378" Shaft Dia; 2.244" Housing Bore; 0.601" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.601" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA16 Seal Design Code
实际宽度
0.601 英寸 | 15.265 毫米
轴直径
1.378 英寸 | 35.001 毫米
安装
2.244英寸 | 56.998毫米
名义宽度
0.601 英寸 | 15.265 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新