https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWA5-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJoaU15OHhNRFUxTnpRek1qTXpNak14T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWMEUxWHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0Yjc0OWMwZGU5ZjQ2OGNlZmNhNGIzNzVkMDFjMDFjNjBhNmNhYzBmNDg5YWE2MTM2YjYyZjMzZjNmYTJmYjM4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWA5-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJoaU15OHhNRFUxTnpRek1qTXpNak14T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWMEUxWHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0Yjc0OWMwZGU5ZjQ2OGNlZmNhNGIzNzVkMDFjMDFjNjBhNmNhYzBmNDg5YWE2MTM2YjYyZjMzZjNmYTJmYjM4
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
13745648TBY
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 13745648TBY
1.372" Shaft Dia; 4.56" Housing Bore; 0.48" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.48" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TBY Seal Design Code
制造商部件号
13745648TBY
BDI部件号
886599
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/13745648TBY/p/886599
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA5
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TBY
其它特点
Indented Back Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
13745648TBY
详细描述
1.372" Shaft Dia; 4.56" Housing Bore; 0.48" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.48" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TBY Seal Design Code
名义宽度
0.48 英寸 | 12.192 毫米
安装
4.56英寸 | 115.824毫米
轴直径
1.372 英寸 | 34.849 毫米
实际宽度
0.48 英寸 | 12.192 毫米