1375-1875-375ENSC4V https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-J-M-NSC4-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnek55ODVOak13TVRRME9UZzNNVFkyTG1wd1p3fGY5ZmFiZGIxZmU4MTgzMzlmMjMyMjJiYmMyMWYxMzU5NTViNzFhOTVkNDYwZmNjYTcxYmE5NjlhMDdhNTdhZmE
19057762 油封 

JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE

1375-1875-375ENSC4V

描述

JOHNS MANVILLE 1375-1875-375ENSC4V

1-3/8" Shaft Dia; 1-7/8" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; NSC4 Seal Design Code

制造商部件号

1375-1875-375ENSC4V

BDI部件号
19057762

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
EAN条码
0827834401762
重量 / Kilogram
0.022
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_NSC4
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
NSC4
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1375-1875-375ENSC4V
详细描述
1-3/8" Shaft Dia; 1-7/8" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; NSC4 Seal Design Code
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
1.875英寸 | 47.625毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新