SKF
SKF
13750 / 1.375X2.162X0.578 HMSHA4 E
SKF SKF
描述
SKF 13750 / 1.375X2.162X0.578 HMSHA4 E
Lip Seal; 1-3/8" Shaft Dia; 2.162" Housing Bore; 0.578" Nominal Width; Ethylene Acrylic Elastomer Lip; Solid Seal; 37/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSHA4 Seal Design Code
制造商部件号
13750 / 1.375X2.162X0.578 HMSHA4 E
BDI部件号
1241758
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/13750-1-375X2-162X0-578-HMSHA4-E/p/1241758
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311281027
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSHA4
凸缘材料
Ethylene Acrylic Elastomer
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSHA4
其它特点
Bore-Tite on OD | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
13750
重量/磅
0.119
详细描述
Lip Seal; 1-3/8" Shaft Dia; 2.162" Housing Bore; 0.578" Nominal Width; Ethylene Acrylic Elastomer Lip; Solid Seal; 37/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSHA4 Seal Design Code
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
安装
2.162英寸 | 54.915毫米
名义宽度
0.578 英寸 | 14.681 毫米
实际宽度
0.578 英寸 | 14.681 毫米