https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDS1-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnd1lpOHhNREUxTURZM05UYzBNamMxTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVekZmTVY5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMGQ1NTg4MGUxNjkxZmUxNTlhMWE0MDQ0NTUyOWU0MDljZWI1NDU5ZGU1NjA1YTBkNGI3ODZmOGQwYTJiMzBj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDS1-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnd1lpOHhNREUxTURZM05UYzBNamMxTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVekZmTVY5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMGQ1NTg4MGUxNjkxZmUxNTlhMWE0MDQ0NTUyOWU0MDljZWI1NDU5ZGU1NjA1YTBkNGI3ODZmOGQwYTJiMzBj
SKF
SKF
1375230 / 13.75X15.25X0.625 HDS1 R
SKF SKF
描述
SKF 1375230 ; 密封/油封
Lip Seal; Oil Seal; 13-3/4" Shaft Dia; 15-1/4" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
制造商部件号
1375230 / 13.75X15.25X0.625 HDS1 R
BDI部件号
15071672
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1375230-13-75X15-25X0-625-HDS1-R/p/15071672
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311122597
重量 / Kilogram
1.16
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; Oil Seal; 13-3/4" Shaft Dia; 15-1/4" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
安装
15.25英寸 | 387.35毫米
轴直径
13.75 英寸 | 349.25 毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米