13763 / 1.375X2.235X0.313 HMSA35 V https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA35-3-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmcyWmk4eE1EYzJPREV3T0RFMU9UQXdOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVRWTkJNelZmTTE5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxZTczMDQ5ZTU0MGQ1MDNkYTRjNzBmNDkyNTFjMDFkNGQ4YTlhMmE3ZWI5YmQ5ZTNiM2M0ZGZkODE5MDc4MTYz
22779377 油封 

SKF SKF

13763 / 1.375X2.235X0.313 HMSA35 V

描述

SKF 13763 / 1.375X2.235X0.313 HMSA35 V

Lip Seal; 1-3/8" Shaft Dia; 2.235" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA35 Seal Design Code

制造商部件号

13763 / 1.375X2.235X0.313 HMSA35 V

BDI部件号
22779377

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311466998
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA35
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA35
其它特点
Internal and External Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
13763
重量/磅
0.077
详细描述
Lip Seal; 1-3/8" Shaft Dia; 2.235" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA35 Seal Design Code
安装
2.235英寸 | 56.769毫米
实际宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
名义宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新