https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-ALSA97-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJoaVl5OHhNREUxTURZNU16WXdNVE14TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwRk1VMEU1TjE4eFgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDAxNDI0MTAwYWVkZWRhOGZiNzNiZDMzMTk1YzJjNTMyMTRkMjAzMmZiYTdlODRhMTg4MGM3NzNhMTNmZWIyN2U
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-ALSA97-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJoaVl5OHhNREUxTURZNU16WXdNVE14TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwRk1VMEU1TjE4eFgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDAxNDI0MTAwYWVkZWRhOGZiNzNiZDMzMTk1YzJjNTMyMTRkMjAzMmZiYTdlODRhMTg4MGM3NzNhMTNmZWIyN2U
SKF
SKF
13769 / 1.376X2.582X0.472 ALSA97 P
SKF SKF
描述
SKF 13769 / 1.376X2.582X0.472 ALSA97 P
Oil Seal; 1.376" Shaft Dia; 2.582" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Polyacrylate Elastomer Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; ALSA97 Seal Design Code
制造商部件号
13769 / 1.376X2.582X0.472 ALSA97 P
BDI部件号
22779665
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/13769-1-376X2-582X0-472-ALSA97-P/p/22779665
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311487924
重量 / Kilogram
0.106
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_ALSA97
凸缘材料
Polyacrylate Elastomer
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
ALSA97
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 1.376" Shaft Dia; 2.582" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Polyacrylate Elastomer Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; ALSA97 Seal Design Code
轴直径
1.376 英寸 | 34.95 毫米
实际宽度
0.472 英寸 | 11.989 毫米
安装
2.582英寸 | 65.583毫米
名义宽度
0.472 英寸 | 11.989 毫米