https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HMSA57-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnME9TOHhNREUxTURZM05qRXdNekU1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBoTlUwRTFOMTh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTM1OTcyMDdmNzQ4NjU2ODc4NWZlYmU3Y2UzYjA4YzhjOGI3MDE1Y2VlN2I2MGExZWYxYzkyYjRjMzc5OTJhZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HMSA57-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnME9TOHhNREUxTURZM05qRXdNekU1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBoTlUwRTFOMTh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTM1OTcyMDdmNzQ4NjU2ODc4NWZlYmU3Y2UzYjA4YzhjOGI3MDE1Y2VlN2I2MGExZWYxYzkyYjRjMzc5OTJhZA
SKF
SKF
13778 / 1.378X2.757X0.393 HMSA57 V
SKF SKF
描述
SKF 13778 / 1.378X2.757X0.393 HMSA57 V
Oil Seal; 1.378" Shaft Dia; 2.757" Housing Bore; 0.393" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.393" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA57 Seal Design Code
制造商部件号
13778 / 1.378X2.757X0.393 HMSA57 V
BDI部件号
22779851
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/13778-1-378X2-757X0-393-HMSA57-V/p/22779851
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311493666
重量 / Kilogram
0.059
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA57
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA57
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 1.378" Shaft Dia; 2.757" Housing Bore; 0.393" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.393" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA57 Seal Design Code
轴直径
1.378 英寸 | 35.001 毫米
安装
2.757英寸 | 70.028毫米
名义宽度
0.393 英寸 | 9.982 毫米
实际宽度
0.393 英寸 | 9.982 毫米