13818825HSB https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-SB-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJoaFlpODVOek00TlRrMU1qTTNPVEU0TG1wd1p3fGQ3ODlhNTdmMTU5N2UwYzIwMzQ2Zjc1ZGQ1MTAyOGY2NDcwNDIyOGE3Y2M0MDEyMGMxZjUyZWM5Y2UxNTkyODY
21468524 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

13818825HSB

描述

DICHTOMATIK 13818825HSB

1.38" Shaft Dia; 1.88" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SB Seal Design Code

制造商部件号

13818825HSB

BDI部件号
21468524

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 200

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRW1
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
SB
其它特点
Without Inner Case | Low Pressure
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
1.38" Shaft Dia; 1.88" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SB Seal Design Code
轴直径
1.38 英寸 | 35.052 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
安装
1.88英寸 | 47.752毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新