13911 / 1.378X1.614X0.359 HMS41 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMS41-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJoaFlTOHhNRGN4TVRBek1Ea3lNekk1TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VelF4WHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4NjMzMzk0MDhiZGQ5YTdlYTE5MTE4MGRhOTFjNmM5NDZhNDFhM2VmMjBmZDY4NDNkMjgzZGZiNmU0NDhmNWIy
1241874 油封 

SKF SKF

13911 / 1.378X1.614X0.359 HMS41 R

描述

SKF 13911 / 1.378X1.614X0.359 HMS41 R

Lip Seal; 1.378" Shaft Dia; 1.614" Housing Bore; 0.359" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 23/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS41 Seal Design Code

制造商部件号

13911 / 1.378X1.614X0.359 HMS41 R

BDI部件号
1241874

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311013161
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS41
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMS41
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
13911
重量/磅
0.091
详细描述
Lip Seal; 1.378" Shaft Dia; 1.614" Housing Bore; 0.359" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 23/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS41 Seal Design Code
名义宽度
0.359 英寸 | 9.119 毫米
轴直径
1.378 英寸 | 35.001 毫米
实际宽度
0.359 英寸 | 9.119 毫米
安装
1.614英寸 | 40.996毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新