DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
139224TZ-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 139224TZ-BX
1.399" Shaft Dia; 2.292" Housing Bore; 0.468" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TZ Seal Design Code
制造商部件号
139224TZ-BX
BDI部件号
887836
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/139224TZ-BX/p/887836
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886027270
重量 / Kilogram
0.037
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TZ
其它特点
Rubber Covered Chamfer
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
139224TZ
详细描述
1.399" Shaft Dia; 2.292" Housing Bore; 0.468" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TZ Seal Design Code
安装
2.292英寸 | 58.217毫米
名义宽度
0.468 英寸 | 11.887 毫米
轴直径
1.399 英寸 | 35.535 毫米
实际宽度
0.469 英寸 | 11.913 毫米