https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA12-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJnd09TOHhNRGN4TVRNeE1qVXpNVFE0Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV4TWw4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjlhNTA0NWNiMjQwNTY5ZWRjZDU0MTVlNjJhNDM3YmY0MjJlNzcwOGViODQ2YWM2MGVkYThlODNkYWMxZWEzYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA12-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJnd09TOHhNRGN4TVRNeE1qVXpNVFE0Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV4TWw4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjlhNTA0NWNiMjQwNTY5ZWRjZDU0MTVlNjJhNDM3YmY0MjJlNzcwOGViODQ2YWM2MGVkYThlODNkYWMxZWEzYg
SKF
SKF
13931 / 1.378X1.89X0.591 HMSA12 P
SKF SKF
描述
SKF 13931 / 1.378X1.89X0.591 HMSA12 P
Lip Seal; 1.378" Shaft Dia; 1.89" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA12 Seal Design Code
制造商部件号
13931 / 1.378X1.89X0.591 HMSA12 P
BDI部件号
1241892
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/13931-1-378X1-89X0-591-HMSA12-P/p/1241892
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311013253
重量 / Kilogram
0.037
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA12
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA12
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
13931
重量/磅
0.151
详细描述
Lip Seal; 1.378" Shaft Dia; 1.89" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA12 Seal Design Code
轴直径
1.378 英寸 | 35.001 毫米
实际宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
安装
1.89英寸 | 48.006毫米