SKF
SKF
13956 / 1.375X4.577X0.259 J5 R
SKF SKF
描述
SKF 13956 / 1.375X4.577X0.259 J5 R
Lip Seal; 1-3/8" Shaft Dia; 4.577" Housing Bore; 0.259" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.259" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; J5 Seal Design Code
制造商部件号
13956 / 1.375X4.577X0.259 J5 R
BDI部件号
1241916
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/13956-1-375X4-577X0-259-J5-R/p/1241916
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311013437
重量 / Kilogram
0.071
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_J5
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
J5
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
13956
重量/磅
0.156
详细描述
Lip Seal; 1-3/8" Shaft Dia; 4.577" Housing Bore; 0.259" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.259" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; J5 Seal Design Code
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
实际宽度
0.259 英寸 | 6.579 毫米
名义宽度
0.259 英寸 | 6.579 毫米
安装
4.577英寸 | 116.256毫米