https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA122-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnMU9DOHhNRGN4TVRNeE5qZzFOamcyTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV4TWpKZk1sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5OGEzMGM0NzU2ZmZkMmMzOWEyY2FmMTRiMTRjMDViZTU1MDQ0ZjgyMGE5NjVlZGI3OWY0ODM5ZDliZjcyMWIz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA122-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnMU9DOHhNRGN4TVRNeE5qZzFOamcyTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV4TWpKZk1sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5OGEzMGM0NzU2ZmZkMmMzOWEyY2FmMTRiMTRjMDViZTU1MDQ0ZjgyMGE5NjVlZGI3OWY0ODM5ZDliZjcyMWIz
SKF
SKF
13958 / 1.378X1.983X1.549 HMSA122 P
SKF SKF
描述
SKF 13958 / 1.378X1.983X1.549 HMSA122 P
Lip Seal; 1.378" Shaft Dia; 1-63/64" Housing Bore; 1.549" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1.549" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA122 Seal Design Code
制造商部件号
13958 / 1.378X1.983X1.549 HMSA122 P
BDI部件号
1241917
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/13958-1-378X1-983X1-549-HMSA122-P/p/1241917
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311013451
重量 / Kilogram
0.145
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA122
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA122
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
13958
重量/磅
0.534
详细描述
Lip Seal; 1.378" Shaft Dia; 1-63/64" Housing Bore; 1.549" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1.549" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA122 Seal Design Code
实际宽度
1.549 英寸 | 39.345 毫米
安装
1.983英寸 | 50.368毫米
轴直径
1.378 英寸 | 35.001 毫米
名义宽度
1.549 英寸 | 39.345 毫米