SKF
SKF
1400227 / 14X15.5X0.625 HS7 D
SKF SKF
描述
SKF 1400227 / 14X15.5X0.625 HS7 D
14" Shaft Dia; 15-1/2" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS7 Seal Design Code
制造商部件号
1400227 / 14X15.5X0.625 HS7 D
BDI部件号
1241934
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1400227-14X15-5X0-625-HS7-D/p/1241934
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311189804
重量 / Kilogram
1.22
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS7
凸缘材料
Carboxylated Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS7
其它特点
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock and Spring-Cover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1400227
重量/磅
3.241
详细描述
14" Shaft Dia; 15-1/2" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS7 Seal Design Code
轴直径
14 英寸 | 355.6 毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
安装
15.5英寸 | 393.7毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米