对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

1400508 / 14X16X0.812 HS8 H https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HS8-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJobE15ODVNRFkwTnpRd016VTJNVEkyTG1wd1p3fDliZDE4YjU2NzQ1ZmFhNmY0NGJlNzFhNGMyMDBhNGIwNzEyMGQxY2FjZmExNDRhZjMxNzFlOTU4ZDY3NTM4YTQ
1241976 油封 

SKF SKF

1400508 / 14X16X0.812 HS8 H

描述

SKF 1400508 / 14X16X0.812 HS8 H

14" Shaft Dia; 16" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code

制造商部件号

1400508 / 14X16X0.812 HS8 H

BDI部件号
1241976

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311465298
重量 / Kilogram
0.93
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS8
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS8
其它特点
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1400508
重量/磅
2.052
详细描述
14" Shaft Dia; 16" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
轴直径
14 英寸 | 355.6 毫米
安装
16英寸 | 406.4毫米
名义宽度
0.812 英寸 | 20.625 毫米
实际宽度
0.812 英寸 | 20.625 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新