SKF
SKF
14020 / 1.377X2.126X0.276 HMSA92 P
SKF SKF
描述
SKF 14020 / 1.377X2.126X0.276 HMSA92 P
Lip Seal; 1.377" Shaft Dia; 2-1/8" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92 Seal Design Code
制造商部件号
14020 / 1.377X2.126X0.276 HMSA92 P
BDI部件号
1242034
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/14020-1-377X2-126X0-276-HMSA92-P/p/1242034
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311902205
重量 / Kilogram
0.024
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA92
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA92
其它特点
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
14020
重量/磅
0.092
详细描述
Lip Seal; 1.377" Shaft Dia; 2-1/8" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92 Seal Design Code
名义宽度
0.276 英寸 | 7.01 毫米
安装
2.126英寸 | 54毫米
轴直径
1.377 英寸 | 34.976 毫米
实际宽度
0.276 英寸 | 7.01 毫米