140X155X10/16W1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-W1-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnME5pODVOak13TVRFM05UWXdNelV3TG1wd1p3fDM4ZDI4MjFlNWI0MmFjMDZjNTE3NmYwMzZjMmQxOTYxNWI1NDA2OTY1ZDE5NWJjYWViMThkZmRiZmVhMjNlMWI
445320 油封 

HARWAL HARWAL

140X155X10/16W1

描述

HARWAL 140X155X10/16W1

140MM Shaft Dia; 155MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; W1 Seal Design Code

制造商部件号

140X155X10/16W1

BDI部件号
445320

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HARWAL
最低订购量
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
S02252
通用设计规范
HAW_W1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
W1
其它特点
10MM Width | Dust Wiper
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
14015510/16W1
重量/磅
0.3
详细描述
140MM Shaft Dia; 155MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; W1 Seal Design Code
实际宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
安装
6.102英寸 | 155毫米
轴直径
5.512 英寸 | 140 毫米
名义宽度
0.63 英寸 | 16 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新