14119 / 1.4X2.282X0.547 HMSA25 V https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA25-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmhoWXk4eE1EYzJOamd4TVRNMk5UUXdOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTlUwRXlOVjh6WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1NTliNzFlYmZlNmYzNDcwYmY1Yjk1NTQ4M2Y3YWFlOGUzYjY0MTYxNzdjY2U5NzE4NjIyMWIwYjE0YjdmNGU3
1242063 油封 

SKF SKF

14119 / 1.4X2.282X0.547 HMSA25 V

描述

SKF 14119 / 1.4X2.282X0.547 HMSA25 V

Lip Seal; 1.4" Shaft Dia; 2.282" Housing Bore; 0.547" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 35/64" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA25 Seal Design Code

制造商部件号

14119 / 1.4X2.282X0.547 HMSA25 V

BDI部件号
1242063

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311279666
重量 / Kilogram
0.049
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA25
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA25
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
14119
重量/磅
0.109
详细描述
Lip Seal; 1.4" Shaft Dia; 2.282" Housing Bore; 0.547" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 35/64" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA25 Seal Design Code
轴直径
1.4 英寸 | 35.56 毫米
安装
2.282英寸 | 57.963毫米
实际宽度
0.547 英寸 | 13.894 毫米
名义宽度
0.547 英寸 | 13.894 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新