JM CLIPPER
JM CLIPPER
14185 H1L5
JM CLIPPER JM CLIPPER
描述
JM CLIPPER 14185 H1L5
9-3/8" Shaft Dia; 10.506" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; OLLPD Seal Design Code
制造商部件号
14185 H1L5
BDI部件号
18225126
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/14185-H1L5/p/18225126
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834059789
重量 / Kilogram
0.33
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_OLLPD
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
OLLPD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
14185 H1L5
重量/磅
0.7352
详细描述
9-3/8" Shaft Dia; 10.506" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; OLLPD Seal Design Code
轴直径
9.375 英寸 | 238.125 毫米
安装
10.506英寸 | 266.852毫米
名义宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
实际宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米