DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
14203VTF-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 14203VTF-BX
1-7/16" Shaft Dia; 2" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TF Seal Design Code
制造商部件号
14203VTF-BX
BDI部件号
900135
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/14203VTF-BX/p/900135
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886028444
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA78
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TF
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
14203VTF
详细描述
1-7/16" Shaft Dia; 2" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TF Seal Design Code
轴直径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
实际宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
名义宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
安装
2英寸 | 50.8毫米